※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
パック入り スパイラルタップ(ウィットねじ用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び寸法
W5/16-18
W1/8-40
W3/16-24
W1/4-20
W5/16-18
W3/8-16
W1/2-12
全長(mm)
70
46
60
61
70
75
85
シャンク径(mm)
6.1
4
5.5
6
6.1
7
9
ねじ長さ(mm)
22
18
16
19
22
24
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86097435
品番
P-SPT 516W18
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
呼び寸法
W5/16-18
ねじ長さ(mm)
22
シャンク径(mm)
6.1
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
507-4258
全長(mm)
70
質量(g)
19
ねじの種類
W
1インチ当たり山数
18
突き出しセンタ有無
無