※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の ダイス
パック入 ガスダイス (PT)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86097837
品番
P38RD 1/4-PT
参考基準価格(税別)
¥13,890
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
506-1156
質量(g)
71
外径(Φmm)
38.0
ねじの呼び
PT 1/4
材質
合金工具鋼(SKS2)
厚さ(mm)
0
ねじの種類
PT