※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の ダイス
パック入 ダイス (ウィットねじ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86097864
品番
P38RD 3/8W16
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
752-4170
質量(g)
75
ねじの呼び
W3/8-16
材質
合金工具鋼(SKS2)
ねじの種類
W