※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の ダイス
パック入 ダイス (ウィットねじ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86098013
品番
P50RD 3/4W10
参考基準価格(税別)
¥14,450
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
752-4200
質量(g)
156
ねじの呼び
W3/4-10
材質
合金工具鋼(SKS2)
ねじの種類
W