※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
呼び寸法
W3/8-16
注文コード
86099054
品番
PSHT38W16S
参考基準価格(税別)
¥6,190
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
W3/8-16
ねじ径
W3/8-16
ねじの種類
W
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
752-4412
質量(g)
84
1インチ当たり山数
16
商品豆知識
ハンドタップの種類