※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
パック入 ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
呼び寸法
M14
注文コード
86099124
品番
PSHTM14X1.0S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,110
この商品は
呼び寸法・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14
ねじ径
M14
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86099124
PSHTM14X1.0S
49637656
PSHTM14X1.0S
パック入 ハンド組タップ
イシハシ精工
1本
¥
9,898
税込
¥
10,888
注文コードが変更になりました