※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
パック入 軸細正宗ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
86101242
品番
PJDM10X12.5
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
10
刃先径(Φmm)
12.5
トラスコ品番
506-9050
質量(g)
65
材質
HSS
全長(mm)
140
溝長(mm)
85