ISSHT4M0.75-2 ハンド中タップ イシハシ精工 86105153

ハンド中タップ

(59件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ねじ径M4呼び寸法M4ピッチ(mm)0.75注文コード86105153品番ISSHT4M0.75-2
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

呼び寸法M4材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)52ピッチ(mm)0.75ねじ長さ(mm)20食付き部の山数5シャンク径(mm)5トラスコ品番504-4154質量(g)7ねじ径M4下穴径(Φmm)3.2ねじの種類Mシャンク部角幅(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: 金属プレートにタップたて
卸売・小売業

安心のイシバシ精工です。
強度も強くかつバリなどもなくきれいで、いつも助かっています。

対象商品 : 86105022
2025-06-14
用途: 新規穴あけ、万力の口金修理に
建設業・工事業

切れ味良し、安心の強度。
万力の修理で2ヶ所、タップ切りしましたがまだ使えそうです。

2025-04-30
用途: ねじの修復
建設業・工事業

ねじの修復用に購入。
安価でありがたい。
使用上も特に問題無し。

2024-11-23
用途: ネジの修復に使用
製造業

旧JISのピッチのものを探して購入しました ネジの修復なので現時点で問題なく使用できています

対象商品 : 86105004
2023-11-25
用途: サイズ違いのネジ穴に新たにタップを立てる際に使用
その他業種

金属製のファインダー鏡筒でも確実にタップ立てが可能だった。

対象商品 : 86104995
2023-11-15
用途: M12→W1/2
製造業

相手がアルミなので問題無く加工完了。唯一問題を挙げるならばもう少し安くならないのかっと思う

対象商品 : 86105074
2023-07-03
用途: 輸入部品のねじのさらい
卸売・小売業

輸入部品の板ナットのねじのくいつきが悪いため使用
安価で変えてありがたい

対象商品 : 86105993
2023-12-19
用途: 楽器ハードウェア修理
サービス業

スムーズに問題なく使えました。ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
1が参考にしています
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする