※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ロングスパイラルタップ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び寸法
M6×1×100
M3×0.5×100
M4×0.7×100
M5×0.8×100
M6×1×100
シャンク径(mm)
6
4
5
5.5
6
ねじ長さ(mm)
19
18
13
16
19
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86106693
品番
SPT M6×1 L100
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び寸法
M6×1×100
ねじ長さ(mm)
19
シャンク径(mm)
6
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
505-9593
全長(mm)
100
質量(g)
21
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
有