曜日別特売
SPT M6×1 L120 ロングスパイラルタップ イシハシ精工 86106772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングスパイラルタップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法M6×1×120
シャンク径(mm)6
ねじ長さ(mm)19
内容量1本注文コード86106772品番SPT M6×1 L120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,910
呼び寸法M6×1×120ねじ長さ(mm)19シャンク径(mm)6材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ホモ処理トラスコ品番505-9879全長(mm)120質量(g)27ねじの種類M突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86106632
2022-09-07
用途: 組立作業時
製造業

他より安く購入できてよかったです。また必要時購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする