※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ロングスパイラルタップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法
M20×2.5×150
M3×0.5×100
M4×0.7×100
M5×0.8×100
M6×1×100
シャンク径(mm)
15
4
5
5.5
6
ねじ長さ(mm)
37
18
13
16
19
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86106885
品番
SPT M20×2.5 L150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,090
呼び寸法
M20×2.5×150
ねじ長さ(mm)
37
シャンク径(mm)
15
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
506-0494
全長(mm)
150
質量(g)
223
ピッチ(mm)
2.5
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
無