曜日別特売
PHTTWM3X0.5 中タップ ツインパック イシハシ精工 86108346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中タップ ツインパック

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番506-6638
材質タップ(SKS2)・ドリル(HSS)
内容量1個注文コード86108346品番PHTTWM3X0.5
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

この1パックでねじ切りO.Kで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。
(中)タップとストレートドリルがセットです。
一般的なタップで多方面に使用されています。

ドリル径(Φmm)2.5材質タップ(SKS2)・ドリル(HSS)トラスコ品番506-6638質量(g)8ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3被削材一般鉄鋼・軽合金下穴径(Φmm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86108346
2020-07-31
用途: 改善 ネジ加工
製造業

アングルなどにネジ加工で使用。
下穴ドリルとセットは凄く助かります。
安くていいのですが、もう少し切れ味よければ満点ですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする