※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中タップ ツインパック

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86108355 品番 PHTTWM4X0.7
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

この1パックでねじ切りO.Kで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。
(中)タップとストレートドリルがセットです。
一般的なタップで多方面に使用されています。

ドリル径(Φmm)2.5 材質タップ(SKS3)・ドリル(HSS) トラスコ品番506-6654 質量(g)13 ピッチ(mm)0.7 呼び寸法M4 被削材一般鉄鋼・軽合金 下穴径(Φmm)3.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86108346
2020-07-31
用途:
改善 ネジ加工
製造業

アングルなどにネジ加工で使用。
下穴ドリルとセットは凄く助かります。
安くていいのですが、もう少し切れ味よければ満点ですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする