曜日別特売
PHTTWM6X1.0 中タップ ツインパック イシハシ精工 86108373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中タップ ツインパック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番506-6697
材質タップ(SKS5)・ドリル(HSS)
内容量1個注文コード86108373品番PHTTWM6X1.0
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

この1パックでねじ切りO.Kで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。
(中)タップとストレートドリルがセットです。
一般的なタップで多方面に使用されています。

ドリル径(Φmm)2.5材質タップ(SKS5)・ドリル(HSS)トラスコ品番506-6697質量(g)27ピッチ(mm)1.0呼び寸法M6被削材一般鉄鋼・軽合金下穴径(Φmm)5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86108346
2020-07-31
用途: 改善 ネジ加工
製造業

アングルなどにネジ加工で使用。
下穴ドリルとセットは凄く助かります。
安くていいのですが、もう少し切れ味よければ満点ですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする