※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステープル 肩幅10mm 長さ4mm 4800本入り

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100箱) 注文コード86109046 品番1004F
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タッカ用ステープルです

トラスコ品番851-0987 材質鉄、亜鉛メッキ処理 質量(kg)20.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86109046
2019-09-03
用途:
貼り付け作業その他

他のネットで速く買えないので重宝しています。使い勝手は特に悪くないです、しいて言えば価格がもうちょいとお安くなってくれるとありがたいですね。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする