※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の オフィス機器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ラベルプリンタ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ビーポップ
ラベルプリンタ ビーポップミニ 36mm幅巻きつけテープ 白地黒字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5巻)
注文コード
86109143
品番
LML536BWS
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
水、油、薬品、こすれに強く文字が消えない「ラミネートテープ」、巻きつけ用です。
幅(mm)
36
長さ(m)
8
用途
銘板ラベル、注意ラベル、社名ラベル、ビーポップ用
トラスコ品番
135-9227
適合機種
ビーポップミニPM-36H・PM-36N・PM-36
材質
テープポリエステル
質量(g)
125
テープ文字色
黒
テープ地色
白