MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 店舗運営用品
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 値付け/タグ用品
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 感熱・製品ラベルプリンター
感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6巻)
注文コード
86109405
品番
LPS4046
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
トラスコ品番
135-9225
材質
ラベル:上質感熱紙
幅(mm)
40
質量(kg)
1.7
ピッチ(mm)
46
ラベルサイズ(mm)
40×46
注意
※