※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 店舗運営用品
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 値付け/タグ用品
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 感熱・製品ラベルプリンター
感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6巻×6箱)
注文コード
86109423
品番
LPS5250
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
用途
食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
トラスコ品番
135-9216
材質
ラベル:上質感熱紙
幅(mm)
52
質量(kg)
2.5
ピッチ(mm)
50
ラベルサイズ(mm)
52×50
アズワン品番
64-5038-43
注意
※