※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マックス
マックスの 店舗運営用品
マックスの 値付け/タグ用品
マックスの 感熱・製品ラベルプリンター
紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6巻)
注文コード
86109466
品番
LPL4062
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
LP‐80用感熱ラベルです。
用途
食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
トラスコ品番
135-9220
材質
ラベル:上質感熱紙
質量(kg)
1.7
ラベルサイズ(mm)
40×62
ラベル枚数(1巻当り)
640
アズワン品番
64-5038-37