※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 店舗運営用品
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 値付け/タグ用品
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 感熱・製品ラベルプリンター
紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6巻)
注文コード
86109475
品番
LPL5550
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
LP‐80用感熱ラベルです。
ラベルサイズ(mm)
55×50
ラベル枚数(1巻当り)
770
用途
食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
トラスコ品番
135-9215
材質
ラベル:上質感熱紙
質量(kg)
2.5
アズワン品番
64-5038-38