TPR16.0 テーパーピンリーマ ミエラセン 86109947

テーパーピンリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード86109947品番TPR16.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000

テーパピン穴の仕上げ加工用です。

刃径(mm)16材質高速度鋼(HSS)刃長(mm)234全長(mm)290トラスコ品番432-7586刃数8質量(g)340被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金角対辺寸法(mm)13シャンク径(mm)17
注意
※刃径は先端より5mmの位置となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする