※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長穴ダイス(昭和精工用)12X30mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86110656 品番MLD12X30S
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。

トラスコ品番444-5121 材質炭素鋼(SK-3) 寸法(mm)【実寸】13.5×31.5 質量(g)240
注意
※ポンチ品番と合わせて選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする