※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長穴ポンチ(藤村用)10X20mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86111015 品番MLP10X20F
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

正確な穴あけ加工用です。
タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。

用途大型ポンチングマシンにセットして使用 仕様長穴ポンチ(藤村用)10×20mm トラスコ品番853-4677 材質炭素鋼(SK-3) 質量(g)350
注意
※穴あけサイズより選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする