RS1001640 レッズ 外径100Φ 40# ムラコ 86113517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS1001640 レッズ 外径100Φ 40# ムラコ 86113517
RS1001640 レッズ 外径100Φ 40# ムラコ 86113517
RS1001640 レッズ 外径100Φ 40# ムラコ 86113517
RS1001640 レッズ 外径100Φ 40# ムラコ 86113517

レッズ 外径100Φ 40#

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード86113517品番RS1001640
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
粒度40外径(mm)100内径(Φmm)16トラスコ品番439-9994質量(g)81羽根枚数45ペーパー寸法(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする