※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの パネルラック(コンテナラック)
日本ファイリングの パネルラック(コンテナラック)用コンテナ
NF FRPハンドビン
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86113876
品番
HP2
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ハンドビンラック用ビンです。
トラスコ品番
135-7305
用途
ハンドビンラック用部材
仕様
FRPハンドビン
高さ(mm)
66
奥行(mm)
163
間口(mm)
97
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200