※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 保管庫
NF K型引出し 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86113885
品番
K1
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。
用途
LA型軽量物品棚用部材
材質
スチール
幅(mm)
134
高さ(mm)
113
奥行(mm)
280
表面処理
水溶性塗料電着塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600