曜日別特売
LAG7L NF LA型棚部材 側板 日本ファイリング 86113982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF LA型棚部材 側板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
高さ(mm)2100
奥行D(mm)600
内容量1枚注文コード86113982品番LAG7L
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

用途LA型軽量物品棚用部材高さ(mm)2100奥行D(mm)600トラスコ品番856-7943材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする