※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF L型フロントランナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 全高(mm)2220 奥行(mm)790 注文コード86114357 品番3S33K2H7
参考基準価格(税別)¥615,900 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は全高・奥行4種類から選べます 他の種類を見る

フロントランナーは、棚の前面に横方向にスライドする棚をセットして、前後の棚の出納スペースを共通化したものです。貴重な壁面や横長スペースが有効活用できるうえ、棚を密集しているにもかかわらず一覧性にも優れています。このため工具店の店舗・工具室・用品室・商店のバックルームなどで、収納量が多く使いやすい保管設備としてご好評をいただいております。

奥行(mm)790 全高(mm)2220 用途出納作業のスペースを削減。工具店の店舗、工具室、用品庫、バックルームに最適。 材質スチール 全幅(mm)2710 表面処理水溶性塗料電着塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥65,000 / 税込 ¥71,500
北海道地方数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000
沖縄地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量1につき ¥180,000 / 税込 ¥198,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする