※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 保管庫
NF UF型多用途物品棚用背板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86115224
品番
UFS65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途
荷物を保護したり落下を防止します。
適合
間口1500用、高さ1800用
材質
スチール
色
オイスターホワイト
表面処理
VOC対応水溶性塗料・電着塗装
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86115224
UFS65
29273695
UG-S65
UG型多用途物品棚用背板
日本ファイリング
1枚
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です