※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF キャンチラック複式1連

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86116432 品番 CR65SW4
参考基準価格(税別)¥205,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

前面に支柱が立たない構造です。

高さ(mm)1800 間口(mm)1720 均等積載量(kg/段)150 棚段数(段)4 オイスターホワイト 奥行(mm)891 用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥65,000 / 税込 ¥71,500
北海道地方数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000
沖縄地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量1につき ¥180,000 / 税込 ¥198,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする