※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF キャンチラック複式1連

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1120 奥行(mm)891 高さ(mm)2100 注文コード86116545 品番CR73S5W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥159,700
この商品は間口・奥行・高さなど48種類から選べます 他の種類を見る

前面に支柱が立たない構造です。

高さ(mm)2100 間口(mm)1120 均等積載量(kg/段)150 棚段数(段)5 オイスターホワイト 奥行(mm)891 用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥65,000 / 税込 ¥71,500
北海道地方数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000
沖縄地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量1につき ¥180,000 / 税込 ¥198,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする