※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF バーラック単式2連

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 86117254 品番 BR1302R
参考基準価格(税別)¥240,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。

高さ(mm)2308 間口(mm)1954 奥行(mm)640 用途長尺物を保管するのに適した棚です。 材質スチール 間口W×奥行D×高さH(mm)1954×640×2308 耐荷重(kg)9000(アーム段数6段の場合) 表面処理水溶性塗料電着塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥65,000 / 税込 ¥71,500
北海道地方数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000
沖縄地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量1につき ¥180,000 / 税込 ¥198,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする