※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 軽・中量棚
日本ファイリングの 軽・中量棚専用棚
NF バーラック単式増結1連
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
86117272
品番
BR1301RB
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
仕様
増結
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×640×2308
タイプ
単式
用途
長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)
2308
材質(本体)
スチール(水溶性塗料電着塗装)
奥行(mm)
640
間口(mm)
900
注意
※この商品は単体で使用できません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
65,000
/
税込
¥
71,500
北海道地方
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000
沖縄地方
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量1につき
¥
180,000
/
税込
¥
198,000