※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 軽・中量棚
日本ファイリングの 軽・中量棚専用棚
NF バーラック複式1連
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
86117306
品番
BR2601R
参考基準価格(税別)
¥252,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
高さ(mm)
2308
間口(mm)
1054
奥行(mm)
1530
用途
長尺物を保管するのに適した棚です。
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません