※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 軽・中量棚
日本ファイリングの 軽・中量棚専用棚
NF バーラック複式2連
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
86117324
品番
BR2602R
参考基準価格(税別)
¥392,700
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
高さ(mm)
2308
間口(mm)
1954
奥行(mm)
1530
用途
長尺物を保管するのに適した棚です。
材質
スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)
1954×1530×2308
耐荷重(kg)
9000(アーム段数6段の場合)
表面処理
水溶性塗料電着塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
65,000
/
税込
¥
71,500
北海道地方
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000
沖縄地方
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量1につき
¥
180,000
/
税込
¥
198,000