※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの パネルラック(コンテナラック)
日本ファイリングの パネルラック(コンテナラック)本体
NF ハンドビンラック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86123371
品番
HR603
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
プラスチック製のビンをスチールラックに引っ掛けて使用します。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
682×240×327
用途
小物保管に最適な棚です
トラスコ品番
135-7311
高さ(mm)
327
材質(本体)
スチール(水溶性塗料電着塗装)
奥行(mm)
240
間口(mm)
682
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可
※4トントラックにて配送します。配送不可の場合、別途費用が発生する場合やご注文をお受けできない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600