※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF ハンドビンラック

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86123387 品番 HR604
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

プラスチック製のビンをスチールラックに引っ掛けて使用します。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)682×275×432 用途小物保管に最適な棚です トラスコ品番135-7275 高さ(mm)432 材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装) 奥行(mm)275 間口(mm)682
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可
※4トントラックにて配送します。配送不可の場合、別途費用が発生する場合やご注文をお受けできない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,010 / 税込 ¥2,211
北海道地方数量1につき ¥3,015 / 税込 ¥3,317
沖縄地方数量1につき ¥4,020 / 税込 ¥4,422
離島数量1につき ¥6,030 / 税込 ¥6,633

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする