※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの パネルラック(コンテナラック)
日本ファイリングの パネルラック(コンテナラック)本体
NF ハンドビンラック枠
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
86123441
品番
HR604S
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ハンドビンラック用枠体です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
682×275×432
コンテナ数
(ハンドピン小使用時)24
均等耐荷重(kg/台)
48
用途
ハンドビンラック用部材
仕様
ハンドビン(小)の数量:6列×4段24個
トラスコ品番
856-7901
材質
スチール
高さ(mm)
432
材質(本体)
スチール(水溶性塗料電着塗装)
奥行(mm)
275
間口(mm)
682
表面処理
水溶性塗料電着塗装
最大積載量(kg)
48
注意
※重量物のため車上渡し扱いとなります。
※お客様にて荷卸しいただけない場合、フォークリフトのご準備や館内配送などご請求する場合がございます。
※枠のみ、コンテナ(ハンドビン)は別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600