曜日別特売
3S43K3H7 NF フロントライナーモデルセット 日本ファイリング 86123572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF フロントライナーモデルセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
奥行(mm)790
トラスコ品番135-5527
内容量1セット注文コード86123572品番3S43K3H7
参考基準価格(税別)¥864,500販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

フロントランナーは、棚の前面に横方向にスライドする棚をセットして、前後の棚の出納スペースを共通化したものです。貴重な壁面や横長スペースが有効活用できるうえ、棚を密集しているにもかかわらず一覧性にも優れています。このため工具店の店舗・工具室・用品室・商店のバックルームなどで、収納量が多く使いやすい保管設備としてご好評をいただいております。

用途出納作業のスペースを削減、工具店の店舗、工具室、用品庫、バックルームに最適トラスコ品番135-5527奥行(mm)790全高(mm)2220材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)全幅(mm)3610

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき65,000/税込71,500
北海道地方数量1につき80,000/税込88,000
沖縄地方数量1につき120,000/税込132,000
離島数量1につき180,000/税込198,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする