※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF フロントライナーモデルセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 86123581 品番 3S43S3H6
参考基準価格(税別)¥839,300 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

フロントランナーは、棚の前面に横方向にスライドする棚をセットして、前後の棚の出納スペースを共通化したものです。貴重な壁面や横長スペースが有効活用できるうえ、棚を密集しているにもかかわらず一覧性にも優れています。このため工具店の店舗・工具室・用品室・商店のバックルームなどで、収納量が多く使いやすい保管設備としてご好評をいただいております。

トラスコ品番135-5448 奥行(mm)940 全高(mm)1920 用途出納作業のスペースを削減、工具店の店舗、工具室、用品庫、バックルームに最適 材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装) 全幅(mm)3610

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥65,000 / 税込 ¥71,500
北海道地方数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000
沖縄地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量1につき ¥180,000 / 税込 ¥198,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする