※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF 引出し付軽量物品棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)450 注文コード86123773 品番LA73S713
参考基準価格(税別)¥487,500 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は奥行16種類から選べます 他の種類を見る

引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。

奥行(mm)450 用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。 材質(本体)スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥29,250 / 税込 ¥32,175
北海道地方数量1につき ¥43,875 / 税込 ¥48,263
沖縄地方数量1につき ¥58,500 / 税込 ¥64,350
離島数量1につき ¥87,750 / 税込 ¥96,525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする