※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中棚ボルトレスタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86123886 品番 LA43S15
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
高さ(mm)1200 奥行(mm)450 間口(mm)900 段数5 トラスコ品番136-1797 材質(本体)スチール 棚段数5 均等積載量(kg/段)150 総耐荷重(kg)1000
注意
※中棚ボルトレス仕様ですが、 高さ1800mm以上かつ間口1500mm以上の場合は、 中間棚の一段にボルトを追加し補強する必要があります。
※再配達には別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,430 / 税込 ¥2,673
北海道地方数量1につき ¥3,645 / 税込 ¥4,010
沖縄地方数量1につき ¥4,860 / 税込 ¥5,346
離島数量1につき ¥7,290 / 税込 ¥8,019

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする