※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 軽・中量棚
日本ファイリングの 軽・中量棚本体(単体)
中棚ボルトレスタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86123922
品番
LA44S14
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
450
間口(mm)
1200
段数
4
トラスコ品番
135-8698
材質(本体)
スチール
棚段数
4
均等積載量(kg/段)
150
総耐荷重(kg)
1000
注意
※中棚ボルトレス仕様ですが、 高さ1800mm以上かつ間口1500mm以上の場合は、 中間棚の一段にボルトを追加し補強する必要があります。
※再配達には別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,660
/
税込
¥
2,926
北海道地方
数量1につき
¥
3,990
/
税込
¥
4,389
沖縄地方
数量1につき
¥
5,320
/
税込
¥
5,852
離島
数量1につき
¥
7,980
/
税込
¥
8,778