※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF 縦仕切・前当り付軽量物品棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)450 高さ(mm)1200 棚段数5 棚段数(段)5 注文コード86124796 品番LA43S55B
参考基準価格(税別)¥100,900 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は奥行・高さ・棚段数など13種類から選べます 他の種類を見る

縦仕切・前当り付

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1200 均等耐荷重(kg/段)150 均等耐荷重(kg/台)1000 棚段数5 棚間隔(mm)210/330/360 用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。 材質スチール F50(オイスターホワイト) 高さ(mm)1200 奥行(mm)450 間口(mm)900 表面処理水溶性塗料電着塗装 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)150 均等積載量(kg/台)1000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,050 / 税込 ¥6,655
北海道地方数量1につき ¥9,075 / 税込 ¥9,983
沖縄地方数量1につき ¥12,100 / 税込 ¥13,310
離島数量1につき ¥18,150 / 税込 ¥19,965

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする