※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 区分棚
NF 縦仕切・前当り付軽量物品棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
奥行(mm)
300
高さ(mm)
1800
棚段数
7
棚段数(段)
7
注文コード
86124805
品番
LA63K57A
参考基準価格(税別)
¥121,300
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行・高さ・棚段数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
縦仕切・前当り付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×300×1800
均等耐荷重(kg/段)
150
均等耐荷重(kg/台)
1000
棚段数
7
棚間隔(mm)
270/300
用途
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
材質
スチール
色
F50(オイスターホワイト)
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
300
間口(mm)
900
表面処理
水溶性塗料電着塗装
棚段数(段)
7
均等積載量(kg/段)
150
均等積載量(kg/台)
1000
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,280
/
税込
¥
8,008
北海道地方
数量1につき
¥
10,920
/
税込
¥
12,012
沖縄地方
数量1につき
¥
14,560
/
税込
¥
16,016
離島
数量1につき
¥
21,840
/
税込
¥
24,024