※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 区分棚
NF 縦仕切・前当り付軽量物品棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
奥行(mm)
450
高さ(mm)
2400
棚段数
9
棚段数(段)
9
注文コード
86124902
品番
LA83S59A
参考基準価格(税別)
¥179,900
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
奥行・高さ・棚段数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
縦仕切・前当り付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×2400
均等耐荷重(kg/段)
150
均等耐荷重(kg/台)
1000
棚段数
9
棚間隔(mm)
270/300
用途
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
材質
スチール
色
F50(オイスターホワイト)
高さ(mm)
2400
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
表面処理
水溶性塗料電着塗装
棚段数(段)
9
均等積載量(kg/段)
150
均等積載量(kg/台)
1000
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,050
/
税込
¥
12,155
北海道地方
数量1につき
¥
16,575
/
税込
¥
18,233
沖縄地方
数量1につき
¥
22,100
/
税込
¥
24,310
離島
数量1につき
¥
33,150
/
税込
¥
36,465