※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 区分棚
NF 縦仕切前当り付軽量物品棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
2400
注文コード
86124936
品番
LA83K59A
参考基準価格(税別)
¥156,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
縦仕切・前当り付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×300×2400
均等耐荷重(kg/段)
150
均等耐荷重(kg/台)
1000
棚段数
9
用途
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
材質
スチール
高さ(mm)
2400
表面処理
水溶性塗料電着塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,660
/
税込
¥
10,626
北海道地方
数量1につき
¥
14,490
/
税込
¥
15,939
沖縄地方
数量1につき
¥
19,320
/
税込
¥
21,252
離島
数量1につき
¥
28,980
/
税込
¥
31,878