※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 区分棚
NF 縦仕切付軽量物品棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
1200
棚段数
4
注文コード
86124954
品番
LA43S34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,500
この商品は
高さ・棚段数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
縦仕切板付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1200
均等耐荷重(kg/段)
150
均等耐荷重(kg/台)
1000
棚段数
4
用途
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
材質
スチール
高さ(mm)
1200
段数
4
表面処理
水溶性塗料電着塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,230
/
税込
¥
4,653
北海道地方
数量1につき
¥
6,345
/
税込
¥
6,980
沖縄地方
数量1につき
¥
8,460
/
税込
¥
9,306
離島
数量1につき
¥
12,690
/
税込
¥
13,959