※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA63S38 NF 縦仕切付軽量物品棚 日本ファイリング 86125006 LA63S38 NF 縦仕切付軽量物品棚 日本ファイリング 86125006

NF 縦仕切付軽量物品棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1800 棚段数8 注文コード86125006 品番LA63S38
参考基準価格(税別)¥116,200 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は高さ・棚段数など15種類から選べます 他の種類を見る

縦仕切板付

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1800 均等耐荷重(kg/段)150 均等耐荷重(kg/台)1000 棚段数8 用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。 材質スチール 高さ(mm)1800 段数8 表面処理水溶性塗料電着塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,970 / 税込 ¥7,667
北海道地方数量1につき ¥10,455 / 税込 ¥11,501
沖縄地方数量1につき ¥13,940 / 税込 ¥15,334
離島数量1につき ¥20,910 / 税込 ¥23,001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする