※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 区分棚
NF 縦仕切付軽量物品棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
2100
棚段数
8
注文コード
86125024
品番
LA73K38
参考基準価格(税別)
¥109,300
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・棚段数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
縦仕切板付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×300×2100
均等耐荷重(kg/段)
150
均等耐荷重(kg/台)
1000
棚段数
8
用途
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
材質
スチール
高さ(mm)
2100
段数
8
表面処理
水溶性塗料電着塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,560
/
税込
¥
7,216
北海道地方
数量1につき
¥
9,840
/
税込
¥
10,824
沖縄地方
数量1につき
¥
13,120
/
税込
¥
14,432
離島
数量1につき
¥
19,680
/
税込
¥
21,648